ProductPage

Kettingwiel Type: 423 Gietijzer


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Gietijzeren kettingwiel (nestenschijf) met geleider, geschikt voor kraanketting met schalmdikte 6 mm volgens DIN 766.
  • Toe te passen op o.a. schuifafsluiters, vlinderkleppen en klepafsluiters.
  • Als vuistregel kan worden aangehouden dat de handwiel diameter, van de met kettingwiel uit te voeren afsluiter, ongeveer gelijk moet zijn aan de diameter van het kettingwiel.
In combinatie met
  • Ketting, staal gegalvaniseerd of roestvaststaal, DIN766, 6 mm.
  • Sluitschalm, staal gegalvaniseerd of roestvaststaal, DIN766, 6 mm.

Uitvoering: Kettingwiel
Materiaal: Gietijzer
Diameter (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 315mm Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 315mm ERIKS Artikelnr: 13484486
 
Log in om prijzen te zien
Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 355mm Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 355mm ERIKS Artikelnr: 13484487
 
Log in om prijzen te zien
Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 410mm Kettingwiel Type: 423 Gietijzer Met geleider Diameter: 410mm ERIKS Artikelnr: 13484488
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Kettingwiel
Materiaal: Gietijzer
Diameter (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)