ProductPage

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Type 4023


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Overview mounting sets  (PDF)
Productoverzicht

Montageset is toepasbaar voor wormwielkast type: 4023 met types: AB150N, AB210N, AB215N, AB550N, AB880N, AB1250N en AB1950N.
De set is geschikt voor switchboxen met type: 79651, 79652 en 79653.
Met montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.

Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor aandrijving
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 1250N ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 1250N ERIKS Artikelnr: 13470848
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 150N ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 150N ERIKS Artikelnr: 13360862
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 1950N ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 1950N ERIKS Artikelnr: 13470846
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 210N ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 210N ERIKS Artikelnr: 13384204
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 550N ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 550N ERIKS Artikelnr: 13384207
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 880N ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 4023X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor aandrijving: AB 880N ERIKS Artikelnr: 13034423
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor aandrijving
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)

Gerelateerd