ProductPage

ECON® Wormwielkast Serie: AB Type: 4023 Gietijzer IP65


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Mountingset for fig. 4023 gearbox to switchbox or sensor  (PDF)
Productoverzicht

Gietijzeren wormwielkasten compleet met handwiel en standindicatie, compacte robuuste bouwvorm en een zelfremmende wormwiel overbrenging met een gunstige overbreng verhouding.
Met behulp van de verwisselbare inserts (type: 4023X) zijn deze wormwielkasten geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartslag afsluiters.
Op de roestvaststalen aandrijfas kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd. Met behulp van de geïntegreerde eindstops kunnen de wormwielkasten ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.

Tabellen
Voorraadartikel
Serie
Materiaal huis
Vorm opnemer
Afmetingen insert (mm)
Montageflens
Montageflens 2
Montageflens 3
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Wwk 4023 GY 1950N F16/V46-45° 45° F16 ISO5211 160mm IP65 ECON® Wwk 4023 GY 1950N F16/V46-45° 45° F16 ISO5211 160mm IP65 ERIKS Artikelnr: 13423889
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Wwk 4023 GY 210N F05-F07-F10/V17-90° 4003 DUVALVO ECON® Wwk 4023 GY 210N F05-F07-F10/V17-90° 4003 DUVALVO ERIKS Artikelnr: 13485872
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Wormwielkast Serie: AB 150N Type: 4023 Gietijzer IP65 Zonder insert Montageflens: F05 F07 ECON® Wormwielkast Serie: AB 150N Type: 4023 Gietijzer IP65 Zonder insert Montageflens: F05 F07 ERIKS Artikelnr: 12056737
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 210N Type: 4023 Gietijzer IP65 Zonder insert Montageflens: F05 F07 F10 ECON® Wormwielkast Serie: AB 210N Type: 4023 Gietijzer IP65 Zonder insert Montageflens: F05 F07 F10 ERIKS Artikelnr: 12363608
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 210N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 19mm Montageflens: F05 F07 F10 ECON® Wormwielkast Serie: AB 210N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 19mm Montageflens: F05 F07 F10 ERIKS Artikelnr: 13423887
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 215N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F05 F07 F10 ECON® Wormwielkast Serie: AB 215N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F05 F07 F10 ERIKS Artikelnr: 12248259
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 215N Type: 4023 Gietijzer IP65 Zonder insert Montageflens: F05 F07 F10 ECON® Wormwielkast Serie: AB 215N Type: 4023 Gietijzer IP65 Zonder insert Montageflens: F05 F07 F10 ERIKS Artikelnr: 12978810
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 550N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10 F12 ECON® Wormwielkast Serie: AB 550N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10 F12 ERIKS Artikelnr: 12359244
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 550N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (45°) volgens ISO 27mm Montageflens: F10 F12 ECON® Wormwielkast Serie: AB 550N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (45°) volgens ISO 27mm Montageflens: F10 F12 ERIKS Artikelnr: 13423871
 
Log in om prijzen te zien
Wormwielkast Serie: AB 880N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (45°) volgens ISO 22mm Montageflens: F12 ECON® Wormwielkast Serie: AB 880N Type: 4023 Gietijzer IP65 Vierkant (45°) volgens ISO 22mm Montageflens: F12 ERIKS Artikelnr: 13423872
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Serie
Materiaal huis
Vorm opnemer
Afmetingen insert (mm)
Montageflens
Montageflens 2
Montageflens 3
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Montageset is toepasbaar voor wormwielkast type: 4023 met types: AB150N, AB210N, AB215N, AB550N, AB880N, AB1250N en AB1950N.
De set is geschikt voor switchboxen met type: 79651, 79652 en 79653.
Met montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.