ProductPage

GUTH VENTILE Zitting vlinderklep Serie: 4301


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Geschikt voor:

  • Serie 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307, 4346.
  • Serie 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407, 4446.
  • Serie 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507, 4546.

Toepassing

  • Voedingsmiddelen.
  • Zuivel.
  • Melk.
  • Bier.
  • CIP.
  • Vruchtensap.
  • Water.
  • Sauzen.
  • Oliën.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Goedkeuring
Uitvoering: Zitting
Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303
Geschikt voor DN
Materiaal zitting
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN25 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN25 ERIKS Artikelnr: 14609805
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN25 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN25 ERIKS Artikelnr: 14609812
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 Silicone Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN25 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 Silicone Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN25 ERIKS Artikelnr: 14609818
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN32 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN32 ERIKS Artikelnr: 14609806
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN32 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN32 ERIKS Artikelnr: 14609813
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 Silicone Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN32 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 Silicone Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN32 ERIKS Artikelnr: 14609819
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN40 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN40 ERIKS Artikelnr: 14609807
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN40 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN40 ERIKS Artikelnr: 14609814
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 Silicone Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN40 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 Silicone Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN40 ERIKS Artikelnr: 14609820
 
Log in om prijzen te zien
Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN50 GUTH VENTILE Montageset Serie: 4301 EPDM Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303 DN50 ERIKS Artikelnr: 14609808
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Zitting
Geschikt voor type/serie: 4301 & 4303
Geschikt voor DN
Materiaal zitting
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende