ProductPage

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietijzeren of stalen ringsmoorklep, ring type, geschikt voor de montage tussen PN6/10/16 flenzen. Bediening door middel van een handgreep
die in meerdere standen kan worden vergrendeld. De handgreep is voorzien van een schaalverdeling. Geschikt voor de montage tussen PN flenzen.
Toepassing

Algemene industrie t.b.v. gassen, max. 10 bar.

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Gietijzer
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 10056376
 
Log in om prijzen te zien
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 10056377
 
Log in om prijzen te zien
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 10056378
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Gietijzer
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)