ProductPage

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietijzeren of stalen ringsmoorklep, ring type, geschikt voor de montage tussen PN6/10/16 flenzen. Bediening door middel van een handgreep
die in meerdere standen kan worden vergrendeld. De handgreep is voorzien van een schaalverdeling. Geschikt voor de montage tussen PN flenzen.
Toepassing

Algemene industrie t.b.v. gassen, max. 10 bar.

Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 10056371
 
Log in om prijzen te zien
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 10056372
 
Log in om prijzen te zien
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 10056373
 
Log in om prijzen te zien
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 10056374
 
Log in om prijzen te zien
Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 10056375
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)