ProductPage

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal (RVS) 304L/EPDM Handgreep Melkkoppeling DIN 11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen als melk, zuivel, bier, CIP, vruchtensap (fruit), water, sauzen en olieën.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304L
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Melkkoppeling
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 304L
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - maximum werkdruk (bar)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 52 x 1/6" DN25 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 52 x 1/6" DN25 ERIKS Artikelnr: 14671856
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32 ERIKS Artikelnr: 14671786
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 65 x 1/6" DN40 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 65 x 1/6" DN40 ERIKS Artikelnr: 14671857
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 78 x 1/6" DN50 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 78 x 1/6" DN50 ERIKS Artikelnr: 14671787
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65 ERIKS Artikelnr: 14671788
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80 ERIKS Artikelnr: 14671858
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Melkkoppeling DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100 ERIKS Artikelnr: 14671789
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304L
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Melkkoppeling
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 304L
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - maximum werkdruk (bar)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)