ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Centrisch Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11813520
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11813500
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11813517
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11813501
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11813516
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11813502
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11813518
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11813503
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11813504
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11813492
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende