ProductPage

VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor ondergrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.

Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN150 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 14337545
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN200 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14337546
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN200 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14337547
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN250 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14337548
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN250 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14337549
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN300 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14337550
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN300 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14337551
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN350 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14337552
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN350 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14337553
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN400 VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 14337554
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende