ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13535590
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 210N PN10 Flens DN200 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 210N PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13535591
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 215N PN10 Flens DN250 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 215N PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13535592
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 550N PN10 Flens DN300 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 550N PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13535593
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN350 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 13535594
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN400 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 13535595
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Flens DN500 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Flens DN500 ERIKS Artikelnr: 13535596
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1950N PN10 Flens DN600 ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1950N PN10 Flens DN600 ERIKS Artikelnr: 13535597
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)