ProductPage

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Handgreep Stomplas Inch maatvoering

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen.
  • Zuivel.
  • Melk.
  • Bier.
  • CIP.
  • Vruchtensap.
  • Water.
  • Sauzen.
  • Oliën.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: AISI 316L
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN10 Stomplas 76.1mmx1.6mm 3" (ø 72,1 mm) GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN10 Stomplas 76.1mmx1.6mm 3" (ø 72,1 mm) ERIKS Artikelnr: 14671848
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 101.6mmx2.1mm 4" (ø 97,6 mm) GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 101.6mmx2.1mm 4" (ø 97,6 mm) ERIKS Artikelnr: 14671849
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm) GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm) ERIKS Artikelnr: 14671845
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (ø 35,1 mm) GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (ø 35,1 mm) ERIKS Artikelnr: 14671846
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm) GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm) ERIKS Artikelnr: 14671866
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (ø 60,5 mm) GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (ø 60,5 mm) ERIKS Artikelnr: 14671847
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: AISI 316L
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)