ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Centrisch Wormwielkast Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332811
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332800
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332810
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332799
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332802
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332801
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332815
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332804
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332814
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332803
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende