ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Wormwielkast Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC), kassenbouw, pulp en papier.
  • Vacuüm systemen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332914
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332903
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332913
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332902
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332916
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332905
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332915
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332904
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332918
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6832 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332907
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende