ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Kantelhandgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Afname mogelijk door Lloyd's, Bureau Veritas, DNV-GL, RINA en ABS.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium-bronzen huis.

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Kantelhandgreep
Materiaal voering: NBR
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13527713
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13527715
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13527717
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13527719
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 5821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13527725
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Kantelhandgreep
Materiaal voering: NBR
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)