ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vrij aseinde Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering, doorlopend over de flens afdichtingsvlakken.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Afname mogelijk door Lloyd's, Bureau Veritas, DNV-GL, RINA en ABS.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium-bronzen huis.
  • Uitgevoerd met ISO5211 direct mount topflens.
  • Leverbaar met EPDM of NBR voering.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13418550
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 12745880
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 12745881
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 12745882
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 12745883
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 12745884
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN150 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 12745885
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 12745886
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 12669272
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13418557
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende