ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Knijphandgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13357349
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13357343
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13357350
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13357344
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13357351
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13357345
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13357352
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13357346
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13357353
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13357347
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende