ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Wormwielkast Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13357431
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13357422
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13357432
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13357423
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13357433
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13357424
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13357434
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13357425
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13357435
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13357426
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende