ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) EC1935 Knijphandgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als (drink)water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Voedingsmiddelenapplicaties waar de EC1935 normering gevraagd wordt.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM-EC1935
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13357373
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13357374
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13357375
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13357376
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13357377
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN150 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 13357378
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13607286
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM-EC1935
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)