ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Wormwielkast Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN450 ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN450 ERIKS Artikelnr: 13332818
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN450 ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN450 ERIKS Artikelnr: 13332807
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN500 ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN500 ERIKS Artikelnr: 13332819
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN500 ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN500 ERIKS Artikelnr: 13332808
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN600 ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN600 ERIKS Artikelnr: 13332820
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN600 ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN600 ERIKS Artikelnr: 13332809
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)