ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Aluminium Knijphandgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC), kassenbouw, pulp en papier.
  • Vacuüm systemen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN32 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN32 ERIKS Artikelnr: 14297697
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 14297698
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 14297699
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 14297700
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 14297701
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 14297702
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 14297703
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN150 ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 14297704
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)