ProductPage

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Handgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Abrasieve media (bekleed klepblad).
  • Vacuüm systemen.
  • Geschikt als eindafsluiter i.c.m. een tegenflens.
Bijzonderheden

  • Tweedelige as-klepbladconstructie en een verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met o.a. EPDM-HT, EPDM-FDA, H-NBR of FKM-FDA voering.
  • Ook leverbaar met een EC1935/2004 verklaring voor de voeringen.
  • Ook leverbaar met o.a. Hastelloy, Monel, ECTFE- of Hostal GUR bekleed klepblad.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: NBR
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 2" (50) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11239957
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 3" (80) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11239609
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 4" (100) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 4" (100) ERIKS Artikelnr: 11239958
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 6" (150) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 6" (150) ERIKS Artikelnr: 11239959
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 8" (200) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN16 Lugtype 8" (200) ERIKS Artikelnr: 11239961
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: NBR
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)