ProductPage

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Wormwielkast Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Abrasieve media (bekleed klepblad).
  • Vacuüm systemen.
  • Geschikt als eindafsluiter i.c.m. een tegenflens.
Bijzonderheden

  • Tweedelige as-klepbladconstructie en een verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met o.a. EPDM-HT, EPDM-FDA, H-NBR of FKM-FDA voering.
  • Ook leverbaar met een EC1935/2004 verklaring voor de voeringen.
  • Ook leverbaar met o.a. Hastelloy, Monel, ECTFE- of Hostal GUR bekleed klepblad.

Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: NBR
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 10" (250) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 10" (250) ERIKS Artikelnr: 11239962
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 12" (300) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 12" (300) ERIKS Artikelnr: 11239993
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 14" (350) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 14" (350) ERIKS Artikelnr: 11239994
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 16" (400) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 16" (400) ERIKS Artikelnr: 11239995
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 20" (500) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 20" (500) ERIKS Artikelnr: 11369249
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 24" (600) CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 719WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype 24" (600) ERIKS Artikelnr: 11239996
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: NBR
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)