ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Dubbel exFire safe Vrij aseinde Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële, maritieme, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubber gevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE + Inconel
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13417037
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13417038
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13417039
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13417040
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13417041
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN150 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 13417042
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13417043
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13417044
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13417045
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN350 ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN350 ERIKS Artikelnr: 13417046
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE + Inconel
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende