ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Food en lichte industriele toepassingen.
  • Levensmiddelen toepassingen die moeten voldoen aan de EC1935 norm.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473151
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13473152
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473153
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13473154
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13473155
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13473156
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 13473157
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13473158
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN250 - 10" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN250 - 10" ERIKS Artikelnr: 13473159
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN300 - 12" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN300 - 12" ERIKS Artikelnr: 13473160
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)