ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Knijphandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Food en lichte industriele toepassingen.
  • Levensmiddelen toepassingen die moeten voldoen aan de EC1935 norm.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13505306
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13505307
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13505308
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13505309
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13505310
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6731TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13505311
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)