ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 12478862
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 11455723
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12150794
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12079117
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 13248788
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 11455727
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 13248789
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 11155646
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 13248790
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12478863
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende