ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden

  • Verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvaststaal, gepolijst roestvast staal, titanium of Hastelloy.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: PTFE/SIL
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN40- 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN40- 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12647245
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN50- 2" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN50- 2" ERIKS Artikelnr: 12647246
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN65- 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN65- 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12572799
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN80- 3" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN80- 3" ERIKS Artikelnr: 12647247
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN100- 4" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN100- 4" ERIKS Artikelnr: 12563087
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN125- 5" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN125- 5" ERIKS Artikelnr: 12583983
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN150- 6" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN150- 6" ERIKS Artikelnr: 12647249
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN200- 8" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN200- 8" ERIKS Artikelnr: 12647297
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN250- 10" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN250- 10" ERIKS Artikelnr: 12647298
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN300- 12" ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN300- 12" ERIKS Artikelnr: 12647299
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: PTFE/SIL
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)