ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers en ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium-bronzen huis.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp
Materiaal huis
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Materiaal voering
Materiaal klepblad
Filters wissen (43 van 43 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vl kl 5720 NGY Al-Br EPDM PN16 DN400 ECON® Vl kl 5720 NGY Al-Br EPDM PN16 DN400 ERIKS Artikelnr: 13592910
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13502806
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13261975
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13419072
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12405204
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13419071
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13419066
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 12380366
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 12464332
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 5720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 12177359
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp
Materiaal huis
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Materiaal voering
Materiaal klepblad
Filters wissen (43 van 43 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende