ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Kantelhandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers en ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium bronzen huis.
  • Met handgreep.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Kantelhandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473113
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473107
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13473114
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13473108
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473115
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473109
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13473116
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13330301
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13473117
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13473111
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Kantelhandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende