ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Kantelhandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Ook leverbaar met stalen ofaluminium-bronzen huis.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Kantelhandgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13419185
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13419170
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 12522910
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13419171
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 13419172
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 5731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13419183
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Kantelhandgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)