ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13454560
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13454531
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13454561
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13454532
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13454562
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13454553
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13454563
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13454554
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13454564
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13454555
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende