ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Knijphandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13454581
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13454574
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13454582
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13454575
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13454583
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13454576
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13454584
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13454577
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13454585
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13454578
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende