ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13261852
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13261861
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13227894
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13261853
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13261862
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13227895
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13261854
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13261863
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13227990
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13261855
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende