ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) EC1935 Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als (drink)water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Voedingsmiddelenapplicaties waar de EC1935 normering gevraagd wordt.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13261871
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13652969
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13261872
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13652970
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13261873
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13652972
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13261874
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13652974
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13261875
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13652976
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende