ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Knijphandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13277507
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13277514
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13277490
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13277508
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13277515
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13277491
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13277509
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13277516
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13277492
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13277510
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende