ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Wormwielkast Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13450501
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13450520
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13450502
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13450521
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13450513
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13450522
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13450514
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13450523
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13450515
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13450524
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende