ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Wafer type EN (DIN)/ ASME

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Food en lichte industriele toepassingen.
  • Levensmiddelen toepassingen die moeten voldoen aan de EC1935 norm.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473151
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13473152
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473153
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13473154
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13473155
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13473156
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 13473157
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13473158
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN250 - 10" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN250 - 10" ERIKS Artikelnr: 13473159
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN300 - 12" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN300 - 12" ERIKS Artikelnr: 13473160
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)