ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Dubbel exFire safe Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële, maritieme, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubber gevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE + Inconel
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13419292
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13401220
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13401222
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN100- 4" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN100- 4" ERIKS Artikelnr: 13512045
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13419293
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 13192868
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN200 - 8" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN200 - 8" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13401235
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN250 - 10" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN250 - 10" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13401236
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN300 - 12" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN300 - 12" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13489588
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN350 - 14" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN350 - 14" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13419294
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE + Inconel
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende