ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Dubbel exVrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële, maritieme, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubber gevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13249006
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13263302
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13279961
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 12975741
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13419287
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 13030518
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN200 - 8" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN200 - 8" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 12959033
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN250 - 10" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN250 - 10" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13419288
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN300 - 12" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN300 - 12" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13419289
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN350 - 14" Ongeboord ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN350 - 14" Ongeboord ERIKS Artikelnr: 13419290
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende