ProductPage

Siroopkraan Type: 1960 Messing Buitendraad (BSPP)


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Siroopkraan, met aflooptuit en BSP buitendraad.

Toepassing

Visceuze vloeistoffen.

Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Siroop aftapkraan
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Knop
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Siroopkraan Type: 1960 Messing Knop Buitendraad (BSPP) PN16 3/4" (20) Siroopkraan Type: 1960 Messing Knop Buitendraad (BSPP) PN16 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10050067
 
Log in om prijzen te zien
Siroopkraan Type: 1960 Messing Knop Buitendraad (BSPP) PN16 2" (50) Siroopkraan Type: 1960 Messing Knop Buitendraad (BSPP) PN16 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10050064
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Siroop aftapkraan
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Knop
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)