ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal stomplas

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie en energiecentrales.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Uitvoering klep: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN10 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN10 ERIKS Artikelnr: 12711992
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN15 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN15 ERIKS Artikelnr: 12711993
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN20 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN20 ERIKS Artikelnr: 12711994
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN25 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN25 ERIKS Artikelnr: 12711995
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN32 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN32 ERIKS Artikelnr: 12711996
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN40 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN40 ERIKS Artikelnr: 12711997
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN50 ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal/roestvaststaal vaste klep PN160 DN50 ERIKS Artikelnr: 12711998
 
Log in om prijzen te zien
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Uitvoering klep: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)