ProductPage

ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal stomplas

Toepassingsgebied

  • Algemeen inzetbare afsluiter, onder andere gebruikt in industrie en energiecentrales.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.5415
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN10 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN10 ERIKS Artikelnr: 12711978
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN15 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN15 ERIKS Artikelnr: 12711979
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN20 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN20 ERIKS Artikelnr: 12711980
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN25 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN25 ERIKS Artikelnr: 12711981
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN32 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN32 ERIKS Artikelnr: 12711982
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN40 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN40 ERIKS Artikelnr: 12711983
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN50 ARI Klepafsluiter fig. 9419 staal/roestvaststaal vaste klep stomplas EN 12627 PN160 DN50 ERIKS Artikelnr: 12711984
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.5415
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)