ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5407 nodulair gietijzer/natuurrubber meskant hydraulisch PN10 DN100

Type: 5407

ERIKS Artikelnr: 13426899

Econosto Artikelnr: 592164

Toepassingsgebied

  • Slurry, zand, mijnbouw, zeer abrasieve stoffen.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met handbediening, pneumatisch, elektrisch of hydraulisch bediend.
  • De afsluiter kan worden voorzien van een blindplaat of spoelleiding.
  • Afdichtings materiaal: natuur rubber, neoprene, butyl, NBR.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Gietijzer nodulair
Kwaliteitsklasse EN-JS1020
Aansluiting Wafer type
Nom. binnendiameter DN100
Norm (EN) DIN
Druktrap artikel PN10
Druktrap flens PN10
Afdichting Natuurrubber
Bediening Hydraulisch
Norm bouwlengte Fabrieksstandaard
Inbouwlengte (mm) 57
Figuur nummer ERIKS groep 5407
Soort plaat Meskant
Materiaal plaat Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse plaat 1.4301
Materiaal spindelafdichting primair EPDM
Materiaal beugel Staal epoxy coating
Oppervlaktebescherming Epoxy gecoat (in- en uitwendig)