ProductPage

ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer haaks flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)

Toepassingsgebied


  • Water (koud, warm).
  • Stoom.
  • Lucht.
  • Gassen.
  • Neutrale media.
  • Algemene industrie.


Bijzonderheden


  • Geschikt voor horizontale en verticale montage (stijgende stroming).

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN25 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11810460
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN32 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 11810461
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN40 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11810462
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN50 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11810463
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN65 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 11810464
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN80 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 11810465
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN100 ECON® Terugslagklep fig. 78 gietijzer/roestvaststaal haaks PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 11810466
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team