ProductPage

Voetklep fig. 726 messing zuigkorf binnendraad

Toepassingsgebied

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Uitvoering metaal dichtend of rubber dichtend.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Ook leverbaar als terugslagklep voetklep zonder zuigkorf, zie fig. 728.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Kwaliteitsklasse: CW617N
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Voetklep fig. 726 messing/messing 3/4"BSPP Voetklep fig. 726 messing/messing 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13407569
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/messing 1/2"BSPP Voetklep fig. 726 messing/messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811621
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/NBR 3/4"BSPP Voetklep fig. 726 messing/NBR 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811622
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/messing 1"BSPP Voetklep fig. 726 messing/messing 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811616
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/NBR 1"BSPP Voetklep fig. 726 messing/NBR 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811615
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/messing 1.1/4"BSPP Voetklep fig. 726 messing/messing 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811626
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/NBR 1.1/4"BSPP Voetklep fig. 726 messing/NBR 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811625
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/NBR 1.1/2"BSPP Voetklep fig. 726 messing/NBR 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811623
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/messing 1.1/2"BSPP Voetklep fig. 726 messing/messing 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811624
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep fig. 726 messing/NBR 2"BSPP Voetklep fig. 726 messing/NBR 2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811617
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Kwaliteitsklasse: CW617N
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team