ProductPage

ECON® Blindpuntstuk Type: 12438 RVS 316L - draad


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Blind puntstuk

Materiaal:
RVS 316L (massief)

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluiting:
DIN11851

Opties:

  • Diverse materialen afdichtingen type: 12445.
  • Blindpuntstuk type: 12571 (geperst).
  • Blinddraadstuk type: 12428.
  • Blindwartel type: 12446, 12448 en 12572.

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Blindwartel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter: DN40
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
excl. btw
Blindpuntstuk 12438 316L DN40-1.1/2" ECON® Blindpuntstuk 12438 316L DN40-1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12682404
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Blindwartel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter: DN40
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)