ProductPage

ECON® Puntstuk Type: 12506 BS RVS - draad/las

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Las puntstuk

Materiaal
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404).

Afwerking
< 0,8Mµ

Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen
Imperial 3A, ASME BPE

Opties:

  • Tevens leverbaar voor buis DIN 11850 Reihe 2 /NEN-EN 10357 serie:A (type:12436)
  • Tevens leverbaar voor buis ISO 1127 (type: 12594)

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Las
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering aansluiting: Imperial 3A / ASME BPE
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Puntstuk 12506 las BS 316L 25,4x1,65 1" ECON® Puntstuk 12506 las BS 316L 25,4x1,65 1" ERIKS Artikelnr: 12682226
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 304 25,4x1,65 1" ECON® Puntstuk 12506 las BS 304 25,4x1,65 1" ERIKS Artikelnr: 12682232
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 304 38,1x1,65 1.1/2" ECON® Puntstuk 12506 las BS 304 38,1x1,65 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12682233
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 316L 38,1x1,65 1.1/2" ECON® Puntstuk 12506 las BS 316L 38,1x1,65 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12682227
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 304 50,8x1,65 2" ECON® Puntstuk 12506 las BS 304 50,8x1,65 2" ERIKS Artikelnr: 12682234
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 316L 50,8x1,65 2" ECON® Puntstuk 12506 las BS 316L 50,8x1,65 2" ERIKS Artikelnr: 12682228
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 304 63,5x1,65 2.1/2" ECON® Puntstuk 12506 las BS 304 63,5x1,65 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12682235
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 316L 63,5x1,65 2.1/2" ECON® Puntstuk 12506 las BS 316L 63,5x1,65 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12682229
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 304 76,2x1,65 3" ECON® Puntstuk 12506 las BS 304 76,2x1,65 3" ERIKS Artikelnr: 12682236
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12506 las BS 316L 76,2x1,65 3" ECON® Puntstuk 12506 las BS 316L 76,2x1,65 3" ERIKS Artikelnr: 12682230
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Las
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering aansluiting: Imperial 3A / ASME BPE
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende