ProductPage

ECON® Puntstuk Type: 12436 DIN RVS 304 - draad/las

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Puntstuk las

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen:
DIN11850 Reihe 2 of BS 4825

Opties:

  • Tevens leverbaar voor ISO 1127 met (type: 12594)

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Laseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering las aansluiting: DIN 11850 row 2
Normering aansluiting: NEN EN 10357
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Puntstuk 12436 las DIN 304 23x1,5 DN20 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 23x1,5 DN20 ERIKS Artikelnr: 12682252
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 304 85x2 DN80 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 85x2 DN80 ERIKS Artikelnr: 12682264
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 304 13x1,5 DN10 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 13x1,5 DN10 ERIKS Artikelnr: 12682250
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 304 104x2 DN100 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 104x2 DN100 ERIKS Artikelnr: 12682266
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 304 129x2 DN125 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 129x2 DN125 ERIKS Artikelnr: 12682269
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 304 154x2 DN150 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 154x2 DN150 ERIKS Artikelnr: 12682270
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Laseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering las aansluiting: DIN 11850 row 2
Normering aansluiting: NEN EN 10357
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)