ProductPage

ADCA Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal universele flens voor aansluitingen UCX en CTS4U

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De ADCA serie UBS20 is een onderhoudsvrije stalen bimetaalcondenspot, geschikt als stoomtracer en tankspiraal in ondermeer de petrochemische industrie op plaatsen waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.
Met de universele 'Swivel Connector' is deze bimetalen condenspot snel uitwisselbaar.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Oververhitte stoom.

Technische informatie
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Aansluiting: Draaibare Flens
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal maximale werkdruk 17 bar 3/8" UNC bout aansluiting UCX en UTS4U ADCA Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal maximale werkdruk 17 bar 3/8" UNC bout aansluiting UCX en UTS4U ERIKS Artikelnr: 14534299
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal maximale werkdruk 17 bar M10 bout aansluiting UCX en UTS4U ADCA Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal maximale werkdruk 17 bar M10 bout aansluiting UCX en UTS4U ERIKS Artikelnr: 14534278
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Aansluiting: Draaibare Flens
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)