ProductPage

SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 1126 serie HM gietijzer binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Klokvlotter condenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van filter.
  • Robuust.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.

Optionele uitvoeringen

  • Met NPT binnendraad.
  • Met flenzen volgens ASME B 16.5 Class 150 of EN 1092 PN16.
  • Uitvoeringen voor verticale inbouw, Spirax Sarco 200 Serie.
  • Grotere aansluitmaten.
  • Met integrale spui-afsluiter voor spuien van het filter.

Tabellen
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil (bar): 8.5
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 1126 serie HM 00/7 gietijzer maximum drukverschil 8,5 bar inclusief filter PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1126 serie HM 00/7 gietijzer maximum drukverschil 8,5 bar inclusief filter PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812016
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 1126 serie HM 10/8 gietijzer maximum drukverschil 8,5 bar inclusief filter PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1126 serie HM 10/8 gietijzer maximum drukverschil 8,5 bar inclusief filter PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812017
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 1126 serie HM 12/10 gietijzer maximum drukverschil 8,5 bar inclusief filter PN16 1" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1126 serie HM 12/10 gietijzer maximum drukverschil 8,5 bar inclusief filter PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812015
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil (bar): 8.5
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)